VB.T 160404 HB725-1

Art.-nr.: 261232 HB725-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    141,25  DKK / styk
  • fra 10 styk
    117,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
521 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VBMT 160404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB725-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse UNI
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder UM1
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 250 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261232 HB725-1
    EAN/GTIN 4062406766122
    Producentnummer 261232 HB725-1

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven