VB.T 110304, Type: HB7130-2

Art.-nr.: 261224 HB7130-2
Rabat
135,89 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    96,55  DKK 135,89 DKK / styk
  • fra 10 styk
    80,46  DKK 113,24 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
497 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Code ISO plaquette VBMT 110304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7130-2
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux Carbure
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 240 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261224 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750404
Producentnummer 261224 HB7130-2

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


VB.T 110304, Type: HB7130-2

VB.T 110304, Type: HB7130-2

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
497 styk på lager
Fra 1  stk.
135,89 DKK
96,55  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
113,24 DKK
80,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
580 styk på lager
Fra 1  stk.
135,89  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
113,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
Fra 1  stk.
133,65  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
111,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager
80,83  DKK
plus moms plus fragt
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Classement finition/ébauche Finition Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type d'outils Carbure HM HM HM
Condition de coupe Légèrement intermittente kontinuerlig let afbrudt. let afbrudt.
Nuance HB7130-2 HB7120-1 HB7140-1 HBT130
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr 0,1 mm/o - 0,4 mm/o 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,05 mm/o - 0,35 mm/o
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 240 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven