Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Bordvogn af svejset konstruktion af profilstål/stålrør, pulverlakeret, brillantblå RAL 5007. 3 hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Hyldehøjde (mm): 233, 485, 736
Samlet længde (mm): 1120
Samlet bredde (mm): 705
Samlet højde (mm): 968
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3