VBMT 160408 CCX

Art.-nr.: 261184 CCX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    153,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    127,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VBMT160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CCX
Skæremateriale Cermet
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PP
Skæredybde ap 0,1 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261184 CCX
EAN/GTIN 4960664912155

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven