VBMT 110308, Type: CCX

Art.-nr.: 261176 CCX
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    115,92  DKK / styk
  • fra 10 styk
    96,63  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VBMT110308
Hjørneradius 0,8 mm
Type CCX
Skæremateriale Cermet
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PP
Skæredybde ap 0,1 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261176 CCX
EAN/GTIN 4960664912131

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven