{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7415-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | TIS | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 110 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261154 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749743 | |
Producentnummer | 261154 HB7415-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
VBMT 160408, Type: HB7415-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
331 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | HB7415-1 | HB7120-1 |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | S | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 110 m/min | 90 m/min - 290 m/min |