Borestang, stål 25/16 mm

Art.-nr.: 261133 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm DIN 8024
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A25R SVUBR/L16
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
    Midterforskydning L3 17 mm
    Spændehøjde L2 24 mm
    Hovedlængde L1 25,5 mm
    Samlet længde L 200 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 8
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261133 25/16
    EAN/GTIN 4045197878083
    Producentnummer 261133 25/16

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven