{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A40T SVUBR/L16 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | VB.. 1604.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 49 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Spændehøjde L2 | 39 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 300 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 2 | |
Underlægsplade | 269005 8 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 2 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261132 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197878052 | |
Producentnummer | 261132 40/16 |