{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E25S SVJBR/L 16 | |
Indstillingsvinkel κ | 142 grader | |
passende vendeskærsplatter | VB.. 1604.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 28 mm | |
Midterforskydning L3 | 4,6 mm | |
Spændehøjde L2 | 24 mm | |
Halsbredde L4 | 16,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 44 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261113 25/16 | |
EAN/GTIN | 4062406398064 | |
Producentnummer | 261113 25/16 |