• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm

Art.-nr.: 261109 16/11
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVJBR/L 1616H11
passende vendeskærsplatter VB.. 1103..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 21,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261109 16/11
EAN/GTIN 4045197655790
Producentnummer 261109 16/11