Skærholder 12/11 mm

Art.-nr.: 261109 12/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 12 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype Venstre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SVJBR/L 1212F11
    passende vendeskærsplatter VB.. 1103..
    Funktionsbredde L4 16 mm
    Hovedlængde L1 21,5 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 22
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261109 12/11
    EAN/GTIN 4045197929112
    Producentnummer 261109 12/11

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven