• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Bordvogn

Art.-nr.: 2610
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2610
Kopier
EAN/GTIN 4017976026107
Kopier
Producentnummer 2610
Kopier
L-nummer L90080 513
Kopier
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Bordvogn af profilstål/rørstål, svejset konstruktion, pulverlakeret, lyseblå RAL 5007. 3 hylder af træbaseret panel, bøgedekorfinish. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Effektiv længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Hyldehøjder (mm): 233, 485, 736
længde i alt (mm): 970
Samlet bredde (mm): 505
Samlet højde (mm): 968
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Downloads og dokumenter

Egnede produkter