{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TCMT 110204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7140-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260982 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263329664 | |
Producentnummer | 260982 HB7140-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
TC.T 110204, Type: HB7140-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.584 styk på lager
Fra
1
stk.
70,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
699 styk på lager
Fra
1
stk.
70,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
833 styk på lager
Fra
1
stk.
89,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
654 styk på lager
Fra
1
stk.
89,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Type | HB7140-2 | HB7035-1 | HB7035-1 | HB7140-2 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | M | P | P | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 60 m/min - 200 m/min |