TCMT 110204 HB7010-1

Art.-nr.: 260952 HB7010-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    69,28  DKK / styk
  • fra 10 styk
    57,74  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
561 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 110204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SS
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 500 m/min
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260952 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780683
Producentnummer 260952 HB7010-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven