Slange til Bosch-støvsuger, 3 m, 35 mm, med bajonetlås

Art.-nr.: 2609390392
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
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2609390392
EAN/GTIN 3165140292771
Producentnummer 2609390392

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvsugerslangen er designet til Bosch-støvsugere
  • Passer til: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Med bajonetlås
  • Bredde-dimension: 255 mm
  • Højde-dimension: 190 mm
  • Dimension længde: 372 mm
  • Bruttovægt: 1,32 kg
  • Diameter mm: 35
  • Længde [m]: 3.00
  • Beskrivelse af ydeevne: Ekstern sugeanordning
  • Nettovægt: 1,04 kg
  • Volumen: 18,023 dm3
  • Fordel HL (kort): Ekstern sugeanordning, antistatisk med bajonetlås

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven