{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25R STFCR/L16 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
passende vendeskærsplatter | TC.. 16T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 17 mm | |
Spændehøjde L2 | 23 mm | |
Hovedlængde L1 | 41 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260935 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197653628 | |
Producentnummer | 260935 25/16 |