Borestang, stål 40/16 mm

Art.-nr.: 260934 40/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 40 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype højre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A40T STFCR/L16
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    passende vendeskærsplatter TC.. 16T3..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 49 mm
    Midterforskydning L3 27 mm
    Spændehøjde L2 39 mm
    Hovedlængde L1 37,5 mm
    Samlet længde L 300 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 2
    Underlægsplade 269005 7
    Skrue til underlagsplatte 269013 2
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260934 40/16
    EAN/GTIN 4045197656063
    Producentnummer 260934 40/16

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven