Borestænger HSS 20/11 mm

Art.-nr.: 260923 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH20R STFCR/L11
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
Mindste forborings-⌀ Dmin 23 mm
Midterforskydning L3 13 mm
Spændehøjde L2 18 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260923 20/11
EAN/GTIN 4045197653505
Producentnummer 260923 20/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven