Borestænger HSS, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 16/11mm

Art.-nr.: 260922 16/11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH16Q STFCR/L11
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
Mindste forborings-⌀ Dmin 18 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Hovedlængde L1 25 mm
Samlet længde L 180 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260922 16/11
EAN/GTIN 4045197653444
Producentnummer 260922 16/11
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven