GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 40/16mm

Art.-nr.: 260921 40/16
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 8024
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype venstre
Standard DIN 8024
Svingning Dæmpet
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A40X STFCR/L16
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 16T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 50 mm
Midterforskydning L3 27 mm
ikke spåntagningsbart område S 240 mm
Samlet længde L 345 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 50
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260921 40/16
EAN/GTIN 4067263623489
Producentnummer 260921 40/16

Betegnelse

Udførelse:

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven