Fin trådklammer type 59, 10,6 x 0,72 x 6 mm, pakke a 1000 stk.

Art.-nr.: 2609200239
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 11 Styk
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
Produkttype klemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2609200239
EAN/GTIN 3165140084390
Producentnummer 2609200239
L-nummer L00590 2305

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De fine trådklammer, type 59, er den universelle hæfteklamme til mange anvendelser med mange materialer
  • De er særligt velegnede til tynde materialer, hvor klammeryggen ikke skal presses ind i det materiale, der skal hæftes
  • Hæfteklammerne har også en smal ryg, så de presses langt ind i materialet
  • De giver en tæt pasform og har en diskret bagside
  • De er den universelle hæfteklamme til mange anvendelser for håndværkere og gør-det-selv-folk, for eksempel til tekstiler, pap, flade trælister og trådnet.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Fintrådshæfteklammer, type 59, er den universelle hæftemaskine til mange anvendelser med mange materialer
  • Bredde-dimension: 80 mm
  • Højde-dimension: 8 mm
  • Dimension længde: 120 mm
  • Bredde (B) mm: 10.6
  • Bruttovægt: 0,061 kg
  • Tykkelse (D) mm: 0.72
  • Længde (L) mm: 6
  • Beskrivelse af ydeevne: Til fastgørelse af tynde materialer
  • Nettovægt: 0,061 kg
  • Specifik RTB1: Specielt til tynde materialer, hvor bagsiden af hæfteklammen ikke må trykke ind i det materiale, der skal hæftes
  • Specifik RTB2: Hæfteklammerne har en smal bagside, så de presses dybt ned i materialet. Fast pasform, diskret bagside
  • Specifik RTB3: Universal hæftemaskine til mange formål, f.eks. tekstiler, pap, flade trælister og trådnet
  • Volumen: 0,077 dm3
  • Fordel HL (kort): Til fastgørelse af tynde materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven