Fladtrådshæfteklamme type 57, 10,6 x 1,25 x 6 mm, pakke a 1000 stk.

Art.-nr.: 2609200229
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
Produkttype klemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2609200229
EAN/GTIN 3165140084291
Producentnummer 2609200229

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fladtrådshæfteklammerne, type 57, er ideelle til mange hæfteopgaver med mange materialer
  • De er det universelle hæftemedie til mange opgaver for håndværkere og gør-det-selv-folk med tyndt karton, folier, etiketter, papirer osv
  • Hæfteklammerne har en smal bagside, så de trykkes langt ind i materialet
  • De giver en tæt pasform og har en diskret bagside
  • De er særligt velegnede til tynde materialer, når hæftets bagside ikke skal trykkes ind i det materiale, der skal hæftes.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Fladtrådshæfteklammer, type 57, er den universelle hæfteklamme til mange anvendelser med mange materialer
  • Bredde-dimension: 85 mm
  • Højde-dimension: 20 mm
  • Dimension længde: 120 mm
  • Bredde (B) mm: 10.6
  • Bruttovægt: 0,106 kg
  • Tykkelse (D) mm: 1.25
  • Længde (L) mm: 6
  • Beskrivelse af ydeevne: Til fastgørelse af tynde materialer
  • Nettovægt: 0,098 kg
  • Specifik RTB1: Hæftemiddel til mange anvendelser for håndværkere og gør-det-selv-folk med tyndt pap, film, etiketter og papir
  • Specifik RTB2: Smal ryg, så de presses dybt ind i materialet Fast pasform og diskret ryg
  • Specifik RTB3: Specielt til tynde materialer, hvor bagsiden af hæfteklammen ikke må trykke ind i det materiale, der skal hæftes
  • Volumen: 0,204 dm3
  • Fordel HL (kort): Til fastgørelse af tynde materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven