Smalrygget hæfteklamme type 55, hærdet 6 x 1,08 x 28 mm, 3000-pak

Art.-nr.: 2609200228
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
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
Produkttype klemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2609200228
EAN/GTIN 3165140084284
Producentnummer 2609200228

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De smalryggede hæfteklammer, type 55, er harpiksbelagte
  • Hæfteeffekten gør, at de sidder godt fast i længere tid på mange materialer
  • Det gør dem ideelle til mange anvendelser for gør-det-selv-folk, f.eks. til fastgørelse af væg- og loftsbeklædning i forbindelse med fuge- eller profilbrædder
  • Hæfteklammerne har også en smal ryg, hvilket gør, at de kan presses langt ind i materialet
  • De giver en tæt pasform og har en diskret bagside
  • De er særligt velegnede til tynde materialer, hvis hæfteklammernes bagside ikke skal presses ind i det materiale, der skal hæftes.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Smalryggede hæfteklammer, type 55, er harpiksbelagte: Den klæbende effekt gør, at de passer godt til mange materialer
  • Bredde-dimension: 93 mm
  • Højde-dimension: 73 mm
  • Dimension længde: 100 mm
  • Bredde (B) mm: 6.0
  • Bruttovægt: 1,12 kg
  • Tykkelse (D) mm: 1.08
  • Længde (L) mm: 28
  • Beskrivelse af ydeevne: Til fastgørelse af tynde materialer
  • Nettovægt: 1,12 kg
  • Specifik RTB1: Til mange anvendelser, f.eks. til fastgørelse af væg-/loftsbeklædning med fuge- eller profiltræskløer
  • Specifik RTB2: Smal ryg, så de presses dybt ind i materialet Fast pasform og diskret ryg
  • Specifik RTB3: Specielt til tynde materialer, hvor bagsiden af hæfteklammen ikke må trykke ind i det materiale, der skal hæftes
  • Volumen: 0,679 dm3
  • Fordel HL (kort): Harpiksbelagt til fastgørelse af tynde materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven