Fin trådklammer type 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 5000-pak

Art.-nr.: 2609200213
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
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
Produkttype klemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2609200213
EAN/GTIN 3165140084130
Producentnummer 2609200213
L-nummer L00590 2343

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De fine trådhæfteklammer, type 53, er den universelle hæfteklamme til mange formål for gør-det-selv-entusiaster
  • De er velegnede til at arbejde med mange tynde materialer, f.eks. tekstiler, pap, flade trælister og trådnet, velegnet
  • De er særligt velegnede til tynde materialer, når hæftets bagside ikke skal presses ind i det materiale, der skal hæftes
  • Med en smal bagside, så de presses langt ind i materialet
  • De muliggør en tæt pasform og har en diskret bagside.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Fintrådede hæfteklammer, type 53, er den universelle hæftepistol til mange anvendelser for håndværkere og gør-det-selv-entusiaster
  • Bredde-dimension: 79 mm
  • Højde-dimension: 64 mm
  • Dimension længde: 117 mm
  • Bredde (B) mm: 11.4
  • Bruttovægt: 0,603 kg
  • Tykkelse (D) mm: 0.74
  • Længde (L) mm: 14
  • Beskrivelse af ydeevne: Til fastgørelse af tynde materialer
  • Nettovægt: 0,59 kg
  • Specifik RTB1: Til arbejde med mange tynde materialer, f.eks. tekstiler, pap, flade trælister og trådnet
  • Specifik RTB2: Specielt til tynde materialer, hvor bagsiden af hæfteklammen ikke må trykke ind i det materiale, der skal hæftes
  • Specifik RTB3: Med en smal ryg, så de trykkes langt ind i materialet Fast pasform og diskret ryg
  • Volumen: 0,592 dm3
  • Fordel HL (kort): Til fastgørelse af tynde materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven