Forbøjningsaksel 1250 mm, 3500 o/min, 1 - 6 mm

Art.-nr.: 2609200195
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2609200195
EAN/GTIN 3165140085113
Producentnummer 2609200195
L-nummer L00590 1955

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forsatsens bøjelige skaft gør det nemt at bore og fræse på svært tilgængelige steder
  • Den kan også bruges, når boremaskiner ikke kan eller bør flyttes, og til efterbehandling af træ, plast, plast, jern og ikke-jernholdige metaller
  • Skaftet har en lang levetid takket være specielle glidelejer
  • Det er velegnet til gør-det-selv-brug
  • Det er kompatibelt med bor med en borepatron med en diameter på mindst 6 mm og et maksimalt drejningsmoment på 3. 500 min-1.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 205 mm
  • Højde-dimension: 32 mm
  • Dimension længde: 650 mm
  • Borepatron mm: 1-6
  • Borepatron, til mm: 6
  • Borepatron, fra mm: 1
  • Bruttovægt: 0,895 kg
  • Anbefaling Hastighed min-1: 3500
  • Længde mm: 1250
  • Nettovægt: 0,86 kg
  • Volumen: 4,264 dm3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven