{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | STGCR/L 2525M16 | |
passende vendeskærsplatter | TC.. 16T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 23 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 2 | |
Underlægsplade | 269005 7 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260907 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197713605 | |
Producentnummer | 260907 25/16 |