Monteringsaksel til slibebøsninger, 15 mm, 30 mm, til ligeslibere

Art.-nr.: 2608620034
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
Produkttype Fodregulator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608620034
EAN/GTIN 3165140192781
Producentnummer 2608620034
L-nummer L00590 2173

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Monteringsakslen til slibemuffer er velegnet til slibemuffer til bearbejdning af metal som stål og rustfrit stål.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Velegnet til lige slibemaskiner
  • Bredde-dimension: 100 mm
  • Højde-dimension: 15 mm
  • Dimension længde: 130 mm
  • Bredde [mm: 30
  • Bruttovægt: 0,022 kg
  • Hastighed, maks. min-1: 36000
  • Diameter, montering mm: 15
  • Burrelåslukning: Nein
  • Beskrivelse af ydeevne: Velegnet til slibning af muffer
  • Nettovægt: 0,02 kg
  • Skaftets diameter mm: 6
  • Volumen: 0,195 dm3
  • Fordel HL (kort): Velegnet til slibning af muffer
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven