X-LOCK bagplade, 125 mm, burrelåslukning

Art.-nr.: 2608601722
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
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
Værktøjsholder X-LOCK-system

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608601722
EAN/GTIN 3165140959018
Producentnummer 2608601722
L-nummer L00590 2156

Betegnelse

Beskrivelse:

  • X-LOCK-støttepuden med burrelåslukning er ideel til slibearbejde med sandpapir i alle kornstørrelser
  • Støttepuden af varmebestandigt plastmateriale er meget temperaturbestandig og brudsikker
  • En særlig kantprofil gør det nemt at skifte sandpapir
  • Takket være det nøglefri X-LOCK-system kan støttepuderne skiftes hurtigt og nemt

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 123 mm
  • Højde-dimension: 16 mm
  • Dimension længde: 172 mm
  • Bruttovægt: 0,075 kg
  • Hastighed, maks. min-1: 12250
  • Diameter mm: 125
  • Nettovægt: 0,062 kg
  • Volumen: 0,338 dm3
  • X-LOCK: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven