X-LOCK bagplade, 115 mm, mellemhård

Art.-nr.: 2608601712
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
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
Værktøjsholder X-LOCK-system

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608601712
EAN/GTIN 3165140938488
Producentnummer 2608601712
L-nummer L00590 2174

Betegnelse

Beskrivelse:

  • X-LOCK mellemhårdt underlag er ideelt til slibearbejde med medium korn (P80)
  • Det har et stift multiribbet design, som maksimerer kontakttrykket mellem skiven og arbejdsemnet og muliggør hurtige arbejdsresultater
  • Ribberne øger kontakttrykket og tillader køleluft at strømme mellem skiven og bagpuden
  • Bagpuden af varmebestandig plast er meget temperaturbestandig og brudsikker
  • Takket være det nøglefri X-LOCK-system kan bagpuderne skiftes hurtigt og nemt.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 114 mm
  • Højde-dimension: 16 mm
  • Dimension længde: 158 mm
  • Bruttovægt: 0,09 kg
  • Hastighed, maks. min-1: 13300
  • Diameter mm: 115
  • Nettovægt: 0,079 kg
  • Volumen: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven