Slibeskive med burrelåslukning, 80 x 130 mm

Art.-nr.: 2608601444
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
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
Produkttype Slibeark

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608601444
EAN/GTIN 3165140822985
Producentnummer 2608601444
L-nummer L00590 1945

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slibepladen med burrelåslukning er en erstatningsslibeplade, der passer til standardarbejde
  • Passer til: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Velegnet til Bosch excenterslibere
  • Bredde-dimension: 135 mm
  • Højde-dimension: 8 mm
  • Dimension længde: 200 mm
  • Bredde, klinge mm: 80
  • Bruttovægt: 0,052 kg
  • Burrelåslukning: ja
  • Længde, klinge mm: 130
  • Beskrivelse af ydeevne: Standardarbejde
  • Nettovægt: 0,039 kg
  • Volumen: 0,216 dm3
  • Fordel HL (kort): Udskiftningsskive til standardarbejde
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven