Hurtig borepatron op til 10 mm, 1 - 10 mm, 3/8-tommer - 24

Art.-nr.: 2608572068
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608572068
EAN/GTIN 3165140092036
Producentnummer 2608572068

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtigborepatronen giver praktisk håndtering uden nøgle for maksimal brugervenlighed
  • Den giver mulighed for hurtig og nem fastspænding med begge hænder uden nøgle til sikker fastgørelse af cylinder- eller sekskantbor
  • Hurtigborepatroner med to hylstre fås med forskellige holdere (1/2 tomme - 20, 3/8 tommer - 24, 5/8 tommer -16, 1/4 tommer udvendigt sekskantskaft, B16 og SDS plus) og er kompatible med de fleste almindelige bor uden spindellås
  • Information om slagfasthed eller egnethed til rotation mod uret kan findes i de tekniske data.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Hurtig og nem fastspænding med begge hænder uden nøgle
  • Bredde-dimension: 45 mm
  • Højde-dimension: 110 mm
  • Dimension længde: 45 mm
  • Holder, rækkevidde: 3/8″ - 24
  • Borepatron, type: Hurtigtvirkende borepatron
  • Bruttovægt: 0,27 kg
  • Kæber af hårdmetal: Nein
  • Beskrivelse af ydeevne: Maksimal brugervenlighed
  • Nettovægt: 0,193 kg
  • Kun til spindellås: Nein
  • R/L-rotation: ja
  • Slagfast: ja
  • Spændeområde mm: 1.0-10.0
  • Sikkerhedsanordning for spændekraft: Nein
  • Specifik RTB1: Sikker fastspænding af bor med cylindrisk eller sekskantet skaft
  • Specifik RTB2: Holdere: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ -16, 1/4″ udvendigt sekskantet skaft, B16, SDS plus, til de mest almindelige bor uden spindellås
  • Specifik RTB3: Oplysninger om slagfasthed eller egnethed til rotation mod uret findes i de tekniske data.
  • Stationær boremaskine: Nein
  • Volumen: 0,223 dm3
  • Fordel HL (kort): Praktisk fastspænding uden nøgle med begge hænder for maksimal brugervenlighed

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven