Hurtig borepatron op til 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2″ - 20

Art.-nr.: 2608572062
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608572062
EAN/GTIN 3165140082754
Producentnummer 2608572062

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtigborepatronen giver praktisk håndtering uden nøgle for maksimal brugervenlighed
  • Den giver mulighed for hurtig og nem fastspænding med én hånd uden nøgle til sikker fastgørelse af bor med cylinder eller sekskantet skaft
  • Hurtigborepatroner med hylster fås til forskellige holdere (1/2 tommer - 20 og 3/8 tommer - 24 tommer). 20 og 3/8 tommer - 24)
  • De er kompatible med de mest almindelige bor med spindellås
  • Information om slagfasthed eller egnethed til rotation mod uret kan findes i de tekniske data.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Hurtig og nem fastspænding med én hånd uden skruenøgle
  • Bredde-dimension: 45 mm
  • Højde-dimension: 110 mm
  • Dimension længde: 45 mm
  • Holder, rækkevidde: 1/2″ - 20
  • Borepatron, type: Hurtigtvirkende borepatron
  • Bruttovægt: 0,276 kg
  • Kæber af hårdmetal: Nein
  • Beskrivelse af ydeevne: Maksimal brugervenlighed
  • Nettovægt: 0,255 kg
  • Kun til spindellås: ja
  • R/L-rotation: ja
  • Slagfast: Nein
  • Spændeområde mm: 2.0-13.0
  • Sikkerhedsanordning for spændekraft: Nein
  • Specifik RTB1: Sikker fastspænding af bor med cylindrisk eller sekskantet skaft
  • Specifik RTB2: Forskellige holdere: 1/2″ - 20 og 3/8″- 24, kompatibel med de fleste standardboremaskiner med spindellås
  • Specifik RTB3: Oplysninger om slagfasthed eller egnethed til rotation mod uret findes i de tekniske data.
  • Stationær boremaskine: Nein
  • Volumen: 0,223 dm3
  • Fordel HL (kort): Praktisk fastspænding med én hånd uden skruenøgle for maksimal brugervenlighed

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven