Udførelse:
Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²
Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Målestoklomme med knivholder og pennelomme
Leglomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Brystlomme med klap og pennelomme
Indvendig lomme med klap
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Sidens hammerbøjle
Udtagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Bøjler, en med D-ring
Justerbare seler med elastik
Metal lynlås gylp
Eksternt certificeringsmærke
forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- forstærkning på knæet
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Multinorm bib buksen giver dig den maksimale beskyttelse, når du arbejder i barske omgivelser
- Tøjet er fremstillet af et slidstærkt materiale og har en behagelig pasform med forstærkede CORDURA®/Kevlar® knæbeskyttelseslommer med mulighed for to placeringsniveauer
- Smarte lommeløsninger og funktioner som f.eks. justerbare elastiske seler, sidehammerbøjle og bæltestropper, den ene med en D-ring
- Industrielt vaskbar
- Beskytter mod flydende kemikalier
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
- EN ISO 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%