Spændebøsning 8 mm til Advanced TrimRouter, til håndoverfræsere

Art.-nr.: 2608000799
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Spændetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2608000799
EAN/GTIN 4059952636382
Producentnummer 2608000799
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændetangen holder fræseren
  • Brug altid den rigtige størrelse spændetang for at undgå farer under arbejdet
  • Velegnet til: AdvancedTrimRouter 18V-8.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Der skal altid bruges en spændetang i den rigtige størrelse for at undgå farer under arbejdet
  • Bredde-dimension: 75 mm
  • Højde-dimension: 20 mm
  • Dimension længde: 145 mm
  • Bruttovægt: 0,025 kg
  • Diameter mm: 8.00
  • Beskrivelse af ydeevne: Holder cutter
  • Nettovægt: 0,024 kg
  • Specifik RTB1: Brug ikke skaftbøsninger
  • Volumen: 0,218 dm3
  • Fordel HL (kort): Holder cutter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven