Beskyttende kombinationshætte til skæring, nøglefri, metal, 180 mm

Art.-nr.: 2608000762
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
Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608000762
EAN/GTIN 6949509239990
Producentnummer 2608000762

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For at forvandle en slibeskærm til en skærebeskærm på ingen tid, fastgøres clipsen til skærmen med en enkel monteringsmekanisme
  • Nem montering og fjernelse fra skærmen
  • Passer til: GWS 22-180 J; GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 JZ; GWS 24-180 LV; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI; GWS 30-180 B; GWS 30-180 PB Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Kombinationshætte til optimal beskyttelse under skæreopgaver
  • Bredde-dimension: 203 mm
  • Højde-dimension: 109 mm
  • Dimension længde: 42 mm
  • Bruttovægt: 0,31 kg
  • Diameter mm: 180
  • Beskrivelse af ydeevne: Beskyttelsesdæksel til skæring
  • Nettovægt: 0,31 kg
  • Specifik RTB1: Hurtig og nem fastgørelse takket være nøglefri håndtagsmontering
  • Specifik RTB2: Kompatibel med vinkelslibere
  • Volumen: 0,929 dm3
  • Fordel HL (kort): Beskyttelsesdæksel til skæring
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven