8-hullers slibeskive, 125 mm, medium, passer til: GEX 12V-125, GEX 18V-125 Prof

Art.-nr.: 2608000714
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
Artikelnummer 2608000714
EAN/GTIN 4059952572437
Producentnummer 2608000714

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slibeskiver til excenterslibere er designet til slibning af maling, spartelmasse og puds
  • De forskellige hårdhedsgrader er skræddersyet til materialet og resultatet
  • Velegnet til: GEX 12V-125
  • GEX 18V-125 Professional

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Forskellige hårdhedsgrader til rådighed for at passe til materialet og resultatet
  • Bredde-dimension: 124 mm
  • Højde-dimension: 16 mm
  • Dimension længde: 153 mm
  • Type: Gennemsnit
  • Bruttovægt: 0,068 kg
  • Diameter mm: 125
  • Burrelåslukning: Nein
  • Beskrivelse af ydeevne: Standard slibearbejde
  • Perforering: 8
  • Nettovægt: 0,068 kg
  • Volumen: 0,304 dm3
  • Fordel HL (kort): Standard slibearbejde
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven