Afskæringsskærm til GWS 9-100 P Professional, 100 mm

Art.-nr.: 2608000679
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
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
Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608000679
EAN/GTIN 3165140942423
Producentnummer 2608000679

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Beskyttelseskappen er beregnet til almindeligt slibearbejde
  • Der medfølger en dækplade til afkorterslibning
  • Passer til: GWS 9-100 P; GWS 18V-7 (115 mm) Professional

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Med dækplade til afskæringsslibning, kodet til at blive sikkert på plads.
  • Bredde-dimension: 100 mm
  • Højde-dimension: 45 mm
  • Dimension længde: 140 mm
  • Bruttovægt: 0,24 kg
  • Diameter mm: 100
  • Beskrivelse af ydeevne: Afskæringsskiver
  • Nettovægt: 0,213 kg
  • Specifik RTB1: Fremstillet i henhold til EN/EC 60745
  • Specifik RTB2: Kompatibel med vinkelslibere
  • Volumen: 0,63 dm3
  • Fordel HL (kort): Inklusive dækplade til afskæringsslibning
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven