Slibeskærm til GWS 9-100 P Professional, 100 mm

Art.-nr.: 2608000676
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
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
Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608000676
EAN/GTIN 3165140942393
Producentnummer 2608000676

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Beskyttelseshætten uden dækplade er designet til almindeligt slibearbejde
  • Kodet til at blive sikkert på plads
  • Hætten er fremstillet i overensstemmelse med EN/EC 60745
  • Den er kompatibel med vinkelslibere
  • Passer til: GWS 9-100 P
  • GWS 18V-7 (115 mm)
  • GWS 180-LI Professional

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Kodet til at blive sikkert på plads
  • Bredde-dimension: 100 mm
  • Højde-dimension: 45 mm
  • Dimension længde: 140 mm
  • Bruttovægt: 0,16 kg
  • Diameter mm: 100
  • Beskrivelse af ydeevne: Slibning
  • Nettovægt: 0,127 kg
  • Specifik RTB1: Fremstillet i henhold til EN/EC 60745
  • Specifik RTB2: Kompatibel med vinkelslibere
  • Volumen: 0,63 dm3
  • Fordel HL (kort): Slibning, uden dækplade
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven