Stempelværktøj. Til excenterslibere

Art.-nr.: 2608000652
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
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
Artikelnummer 2608000652
EAN/GTIN 3165140894166
Producentnummer 2608000652

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hulværktøjet laver huller i slibeark, der skal have huller
  • Det er fremstillet af plast.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Fremstillet af plast.
  • Bredde-dimension: 122 mm
  • Højde-dimension: 131 mm
  • Dimension længde: 36 mm
  • Bruttovægt: 0,098 kg
  • Burrelåslukning: Nein
  • Beskrivelse af ydeevne: Udstansning af slibeark
  • Nettovægt: 0,066 kg
  • Specifik RTB1: Velegnet til brug med excenterslibere eller til håndslibning
  • Volumen: 0,575 dm3
  • Fordel HL (kort): Udstansning af slibeark
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven