Hurtigudløsermøtrik SDS clic, M14 x 1,5 mm

Art.-nr.: 2608000638
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
Artikelnummer 2608000638
EAN/GTIN 3165140860062
Producentnummer 2608000638
L-nummer L00590 1960

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SDS clic M14 er en hurtiglåsende spændemøtrik til hurtig og nem fastspænding og frigørelse af tilbehør til vinkelslibere som f.eks. kopskiver, diamantskæreskiver og slibeskiver
  • Den passer til alle vinkelslibere med M14-gevind og en produktionsdato fra 08/90
  • Skiven skal være rettet ind på støtteflangen, når den centreres, og ikke på møtrikken
  • Passer til: GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Til kopskiver, diamantskæreskiver og slibeskiver
  • Bredde-dimension: 85 mm
  • Højde-dimension: 22 mm
  • Dimension længde: 111 mm
  • Bruttovægt: 0,139 kg
  • Tykkelse mm: 1.5
  • Beskrivelse af ydeevne: Hurtig fastspænding og frigørelse
  • Nettovægt: 0,116 kg
  • Specifik RTB1: Passer til alle vinkelslibere med M14-gevind og en produktionsdato på 08/90 eller senere
  • Specifik RTB2: Ved centrering skal skiven være på linje med støtteflangen og ikke med møtrikken
  • Specifik RTB3: Gevindfremspring over det tykkeste værktøj ikke mere end 6 mm
  • Volumen: 0,208 dm3
  • Fordel HL (kort): Hurtig og nem montering og afmontering af tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven