Gipskartonskrue 3,9 x 30 mm, pakke med 1000 stk.

Art.-nr.: 2608000553
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
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
Produkttype Søm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608000553
EAN/GTIN 3165140688338
Producentnummer 2608000553

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruebåndet har et groft gevind til hurtigt arbejde på gipsvægge
  • Velegnet til: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 122 mm
  • Højde-dimension: 53 mm
  • Dimension længde: 562 mm
  • Bruttovægt: 2,048 kg
  • Diameter mm: 3.9
  • Nettovægt: 1,98 kg
  • Skruehoved: PH2
  • Skruelængde mm: 30
  • Volumen: 3,634 dm3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven