Vinkelborehoved WBK 50 mm

Art.-nr.: 2608000502
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
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608000502
EAN/GTIN 3165140651646
Producentnummer 2608000502

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det er kompatibelt med alle lette borehamre med SDS plus-værktøjsholder og en spindelhalsdiameter på 50 mm
  • Hovedet er ikke egnet til maskiner med hurtig borepatron
  • Det vinklede borehoved gør det muligt at bore i snævre områder

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 118 mm
  • Højde-dimension: 73 mm
  • Dimension længde: 172 mm
  • Bruttovægt: 0,999 kg
  • Nettovægt: 0,968 kg
  • Volumen: 1,482 dm3

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven