• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Hård slibeskive, 125 mm, til GEX 125-1 AE Professional

Art.-nr.: 2608000352
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Adapter/holder (elværktøj)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2608000352
Kopier
EAN/GTIN 3165140465496
Kopier
Producentnummer 2608000352
Kopier
L-nummer L00590 2178
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slibeskiver til excenterslibere er designet til slibning af maling, spartelmasse og puds
  • De forskellige hårdhedsgrader er tilpasset materialet og resultatet
  • Velegnet til: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Forskellige hårdhedsgrader til rådighed for at passe til materialet og resultatet
  • Bredde-dimension: 125 mm
  • Højde-dimension: 22 mm
  • Dimension længde: 154 mm
  • Type: hart
  • Bruttovægt: 0,06 kg
  • Diameter mm: 125
  • Burrelåslukning: Nein
  • Beskrivelse af ydeevne: Standard slibearbejde
  • Perforering: 8
  • Nettovægt: 0,06 kg
  • Volumen: 0,424 dm3
  • Fordel HL (kort): Standard slibearbejde
  • X-LOCK: Nein

Egnede produkter