Slibeplade 185 x 93 mm, til GSS 280 A, GSS 280 AE, med velcrolukning

Art.-nr.: 2608000204
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
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
Produkttype Slibeark

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2608000204
EAN/GTIN 3165140111904
Producentnummer 2608000204

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slibepladen med burrelåslukning er en erstatningsslibeplade, der passer til standardarbejde
  • Passer til: GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Velegnet til Bosch excenterslibere
  • Bredde-dimension: 120 mm
  • Højde-dimension: 15 mm
  • Dimension længde: 235 mm
  • Bredde, klinge mm: 115
  • Bruttovægt: 0,197 kg
  • Burrelåslukning: ja
  • Længde, klinge mm: 230
  • Beskrivelse af ydeevne: Standardarbejde
  • Nettovægt: 0,197 kg
  • Volumen: 0,423 dm3
  • Fordel HL (kort): Udskiftningsskive til standardarbejde
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven