Letvægtsblandekurv til boremaskiner, 65 mm, 400 mm, 1-5 kg

Art.-nr.: 2607990024
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
Artikelnummer 2607990024
EAN/GTIN 3165140085052
Producentnummer 2607990024

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægtsblandekurven er et blandeværktøj med en udvendig sekskantet aksel, der blander materialer fra top til bund for at undgå stænk
  • Den er velegnet til emulsioner, maling og tapetklister
  • Den sekskantede aksel har en diameter på 8 mm til boremaskiner med en 10 mm borepatron og til GRW 9 Professional
  • blander
  • Passer til: GRW 9 Professional.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 65 mm
  • Højde-dimension: 70 mm
  • Dimension længde: 437 mm
  • Bruttovægt: 0,32 kg
  • Diameter, kurv mm: 65
  • Samlet længde mm: 400
  • Blandemængde, til kg: 5
  • Blandemængde, fra kg: 1
  • Nettovægt: 0,088 kg
  • Skaft, form: Sekskantet fatning
  • Volumen: 1,988 dm3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven