Adapter til rørekurve, længde: 60 mm, med 1/2″ 20 UNF indvendigt gevind

Art.-nr.: 2607990019
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
Artikelnummer 2607990019
EAN/GTIN 3165140080538
Producentnummer 2607990019

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adapteren til røreskåle med 5/8 tommer-16 UN2A-gevind muliggør brug i maskiner med M14-gevind.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 50 mm
  • Højde-dimension: 23 mm
  • Dimension længde: 150 mm
  • Bruttovægt: 0,104 kg
  • Længde [mm]: 60
  • Beskrivelse af ydeevne: Adapter til maskiner med M14-gevind
  • Nettovægt: 0,104 kg
  • Skaft/gevinddiameter mm: M14 til 1/2″-20 UNF indvendigt gevind
  • Volumen: 0,173 dm3
  • Fordel HL (kort): Adapter til maskiner med M14-gevind

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven