SCMT 09T308, Type: HB7140-2

Art.-nr.: 260763 HB7140-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    87,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    72,64  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
842 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7140-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260763 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263314875
Producentnummer 260763 HB7140-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven