{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 09T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260763 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819253 | |
Producentnummer | 260763 HB7140-1 |