{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 120408 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7140-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | VS | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 230 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260750 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263314851 | |
Producentnummer | 260750 HB7140-2 |