Fleece-filterpose til GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC. Til støvsugere

Art.-nr.: 2607432037
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
Produkttype Filter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2607432037
EAN/GTIN 3165140713603
Producentnummer 2607432037
L-nummer L00590 1959

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den ikke-vævede filterpose er en erstatningspose til tørstøvsugning
  • Den ikke-vævede pose opsamler og fastholder simpelthen støv
  • Den giver bedre holdbarhed, ydeevne og sikkerhed sammenlignet med standardpapirposer
  • Velegnet til tørstøvsugning af støv i klasse L og M samt simpel vådstøvsugning
  • Når du bruger en ikke-vævet filterpose, skal du sørge for, at den automatiske filterrensning er slået fra for at undgå at beskadige den ikke-vævede filterpose
  • Passer til: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Den giver bedre holdbarhed, ydeevne og sikkerhed sammenlignet med almindelige papirposer
  • Bredde-dimension: 450 mm
  • Højde-dimension: 45 mm
  • Dimension længde: 575 mm
  • Bruttovægt: 0,65 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Reservepose
  • Nettovægt: 0,65 kg
  • Specifik RTB1: Designet til Bosch støvsugere
  • Specifik RTB2: Sammenlignet med papirfilterposer er kapaciteten større på grund af den optimale udfoldning i rummet, og trelagsmaterialet gør den mere rivefast i samme sammenligning.
  • Specifik RTB3: Hvis du bruger en ikke-vævet filterpose, skal du sørge for, at den automatiske filterrensningsfunktion er slået fra for at undgå skader på den ikke-vævede filterpose.
  • Volumen: 11,644 dm3
  • Fordel HL (kort): Udskiftningspose til tørsugning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven